RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
シリーズ
PH
注文コード
46926313
品番
176-8339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PH
コネクタ A タイプ:Crimp Connector
コネクタ B サイズ:Crimp Connector
ケーブルサイズ:24AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SPH-002T-P0.5S
許容電流値:3 A
シリーズ
PH
コネクタA
Crimp Connector
コネクタB
Crimp Connector
ケーブルサイズ(AWG)
24
ケーブル長(mm)
300
シリーズ番号
SPH-002T-P0.5S
許容電流(A)
3