画像準備中

RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) シリーズNH, SM 注文コード46926374 品番176-8357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:NH, SM
コネクタ A タイプ:Crimp Connector
コネクタ B サイズ:Crimp Connector
ケーブルサイズ:24AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SHF-001T-0.8BS
許容電流値:3 A
シリーズNH, SM コネクタACrimp Connector コネクタBCrimp Connector ケーブルサイズ(AWG)24 ケーブル長(mm)300 シリーズ番号SHF-001T-0.8BS 許容電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする