RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 24AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPH 注文コード46926453 品番176-8636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:PH
コネクタ A タイプ:圧着コネクタ
コネクタ B サイズ:圧着コネクタ
ケーブルサイズ:24AWG
ケーブル長:300mm
シリーズ番号:SPH-002T-P0.5S
許容電流値:3 A
シリーズPH コネクタA圧着コネクタ コネクタB圧着コネクタ ケーブルサイズ(AWG)24 ケーブル長(mm)300 シリーズ番号SPH-002T-P0.5S 許容電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする