RS PRO 圧着端子用絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ケーブルサイズ:12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2直径:10mm最大ワイヤサイズAWG:10AWG断熱材:ナイロンシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコンタクト材質:銅厚さ:0.45mm色:ナチュラル 注文コード46926627 品番178-7237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2
最大ワイヤサイズmm2:6mm2
直径:10mm
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
断熱材:ナイロン
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コンタクト材質:銅
厚さ:0.45mm
色:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする