136-7925 RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント RS PRO 46926679

RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46926679品番136-7925
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
取り付けタイプ:ウォールマウント
最小供給電圧:6V dc
最大供給電圧:14V dc
サウンドレベル:≧102dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:サイレン
長さ:47mm
奥行き:39mm
高さ:22.8mm
寸法:47 x 39 x 22.8mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.5kHz
供給電流:≦70mA
ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする