RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー ≧70dB リード線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46926697
品番
179-7448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:リード線
最小供給電圧:12V
サウンドレベル:<gteq/>70dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:50mm
長さ:50mm
奥行き:2.2mm
高さ:2.2mm
寸法:50 Dia. x 2.2mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:1.2kHz
最小周波数:0.5Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応