RS PRO 圧電ブザー 75dB スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:75dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:23.3mm高さ:6.5mm寸法:23.3 x 6.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.7kHz供給電流:13mARS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード46926828 品番237-956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:75dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:23.3mm
高さ:6.5mm
寸法:23.3 x 6.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.7kHz
供給電流:13mA
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする