RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
46926916
品番
171-0858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:16V dc
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:13.8mm
高さ:11.5mm
寸法:13.8 (Dia.) x 11.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:4.5kHz
最小周波数:3500Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。