RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
46926934
品番
171-0863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1V ac
最大供給電圧:20V ac
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:13.8mm
高さ:6.8mm
寸法:13.8 (Dia.) x 6.8mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:4.5kHz
最小周波数:3500Hz
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応