RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46926959
品番
535-8174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最大供給電圧:20V ac
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:13.7mm
高さ:7.6mm
寸法:13.7 (Dia.) x 7.6mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:4kHz
供給電流:10mA
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要