RS PRO 圧電ブザー 80dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:80dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:低速パルス直径:42.5mm高さ:33mm寸法:42.5 (Dia.) x 33mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.3kHz供給電流:32mAパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路 注文コード46926977 品番535-8499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:6V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:低速パルス
直径:42.5mm
高さ:33mm
寸法:42.5 (Dia.) x 33mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.3kHz
供給電流:32mA
パネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする