RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 80dB 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
46926995
品番
171-0846
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:1V
最大供給電圧:3V
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:方形波
長さ:12.8mm
奥行き:12.8mm
高さ:6.5mm
寸法:12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2.8kHz
最小周波数:2000Hz
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応