RS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:83dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:24mm高さ:16mm寸法:24 (Dia.) x 16mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.4kHz最小周波数:2400HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード46927029 品番622-1405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:83dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:24mm
高さ:16mm
寸法:24 (Dia.) x 16mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.4kHz
最小周波数:2400Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする