RS PRO 圧電ブザー 85dB スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:23.8mm高さ:16mm寸法:23.8 x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.4kHz供給電流:8mA丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 注文コード46927083 品番171-0868
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:85dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:23.8mm
高さ:16mm
寸法:23.8 x 16mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.4kHz
供給電流:8mA
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする