RS PRO 圧電ブザー 85dB スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:9V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:16mm高さ:11.5mm寸法:16 x 11.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:2.548kHz最小周波数:1548HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 注文コード46927099 品番171-0908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:9V dc
最大供給電圧:15V dc
サウンドレベル:85dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:16mm
高さ:11.5mm
寸法:16 x 11.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2.548kHz
最小周波数:1548Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする