RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 85dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1V ac最大供給電圧:30V acサウンドレベル:85dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:24mm高さ:7.5mm寸法:24 x 7.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:4.5kHz最小周波数:3500Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
46927117
品番
617-3047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1V ac
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:85dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:24mm
高さ:7.5mm
寸法:24 x 7.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4.5kHz
最小周波数:3500Hz
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応