RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:1V dc最大供給電圧:30V dcサウンドレベル:85dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:22mm高さ:4.5mm寸法:22 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:4.8kHz供給電流:5mA円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 注文コード46927153 品番485-8869
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:1V dc
最大供給電圧:30V dc
サウンドレベル:85dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:22mm
高さ:4.5mm
寸法:22 (Dia.) x 4.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4.8kHz
供給電流:5mA
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする