RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46927214
品番
754-2006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:86dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:33.7mm
高さ:14.5mm
寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4kHz
最小周波数:3000Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路