RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
46927354
品番
171-0859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:16V dc
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:23mm
長さ:33mm
高さ:17mm
寸法:33 x 23 x 17mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:4.2kHz
最小周波数:3200Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応