RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
46927363
品番
171-0885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最大供給電圧:30V
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:方形波
直径:24mm
長さ:34mm
奥行き:24mm
高さ:4mm
寸法:34 x 24 x 4mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:6.2kHz
最小周波数:4800Hz
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応