RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 90dB リード線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(49個)
注文コード
46927388
品番
179-7426
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:リード線
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:28V dc
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:ブザー
直径:41.8mm
長さ:60mm
奥行き:16mm
高さ:16mm
寸法:41.8 Dia. x 16mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:2.8kHz
最小周波数:2.3Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応