RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 圧電ブザー 91dB スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46927406
品番
771-6894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:9V dc
最大供給電圧:12V dc
サウンドレベル:91dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:25mm
高さ:22.8mm
寸法:25 x 22.8mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+65℃
最大周波数:3.4kHz
最小周波数:2400Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。