RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 46927765 品番 521-2882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
ヒューズ規格:BS 88, IEC 269-1
ヒューズタイプ:HRC
ヒューズサイズ:F1
定格電流:2A
定格電圧:550V ac
高ラプチャー容量:あり
本体直径:13.8mm
全長:58.5mm
タグ幅:12.7mm
本体高さ:34.6mm
本体長さ:34.6mm
アプリケーションカテゴリ:gG
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)2 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ13.8×34.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする