仕様
ヒューズ規格:BS 88, IEC 269-1
ヒューズタイプ:HRC
ヒューズサイズ:F2
定格電流:50A
定格電圧:415V ac
高ラプチャー容量:あり
本体直径:17.5mm
全長:67mm
タグ幅:15mm
本体高さ:35.5mm
本体長さ:35.5mm
ヒューズ外形寸法:17.5 x 67mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
定格電流(A)50
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ17.5×35.5