仕様
定格電流:160A
ヒューズサイズ:B2
定格電圧:415V ac
ヒューズ規格:BS 88, IEC 269
中心固定:110mm
アプリケーションカテゴリ:gG
タグ幅:19mm
高ラプチャー容量:あり
全長:136mm
本体直径:31mm
本体長さ:47mm
本体高さ:47mm
ヒューズ外形寸法:31 x 136mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
定格電流(A)160
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ31×47