仕様
定格電流:315A
ヒューズサイズ:B3
定格電圧:415V ac
ヒューズ規格:BS 88, IEC 269
中心固定:111mm
アプリケーションカテゴリ:gG
タグ幅:25.4mm
高ラプチャー容量:あり
全長:136mm
本体直径:38mm
本体長さ:50mm
本体高さ:50mm
ヒューズ外形寸法:38 x 136mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
定格電流(A)315
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ38×50