RS PRO
RS PRO 温度センサ 細ゲージ先端溶接熱電対 Kタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46930529
品番
804-7990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:細ゲージ先端溶接熱電対
併用可能製品:Kタイプ熱電対
基準適合:IEC
熱電対タイプ:K
色:緑
コネクタ タイプ:ケーブル
最小温度:-75℃
最大温度:260℃
PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証
RoHS指令(10物質対応)
対応