RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 巻線ポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:10kΩ回転数:1定格電力:1.5W電気テーパー:リニア取り付けタイプ:表面実装終端スタイル:はんだラグ軸径:6.35 mm高さ:19.2mm許容差:±10%動作温度 Max:+70℃金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準)
注文コード
46933706
品番
170-5319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア
最大抵抗:10kΩ
回転数:1
定格電力:1.5W
電気テーパー:リニア
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:はんだラグ
軸径:6.35 mm
高さ:19.2mm
許容差:±10%
動作温度 Max:+70℃
金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準)