商品レビューを投稿する内容量1箱(50個)仕様最大抵抗:10Ω
回転数:1
定格電力:1W
取り付け穴径:15mm
エレメント材料:巻線型
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:25mm
軸径:6 mm
許容差:±10%
動作温度 Min:-50℃
RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W注文コード46933758品番173-0728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)