画像準備中

RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ポテンショメータタイプ:リニア最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1.5W電気テーパー:リニア取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだラグ軸径:6.35 mm奥行き:40mm高さ:19.2mm許容差:±10%アクチュエータタイプ:リニアシャフト金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準) 注文コード46933776 品番170-5314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ:リニア
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1.5W
電気テーパー:リニア
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだラグ
軸径:6.35 mm
奥行き:40mm
高さ:19.2mm
許容差:±10%
アクチュエータタイプ:リニアシャフト
金属製ロックワッシャ及びナット. 40 mm CLR4000シリーズ. 堅固な構造 長シャフト型(68 mm) 低終端抵抗(0.2 Ω) 良好なリニアリティ(1 %、標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする