RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様最大抵抗:1kΩ定格電力:1W取り付け穴径:15mmエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:18mm軸径:6 mm許容差:±20%動作温度 Min:-50℃RS NP21シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRS Proポテンショメータは、抵抗範囲が500 Ω → 100 kΩで、長寿命の導電性プラスチック抵抗素子でできています。このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 特長と利点:. 電気的角度: 320 ° 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4000000回 抵抗値許容差: ±20 % 注文コード46933803 品番173-0748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:1kΩ
定格電力:1W
取り付け穴径:15mm
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:18mm
軸径:6 mm
許容差:±20%
動作温度 Min:-50℃
RS NP21シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRS Proポテンショメータは、抵抗範囲が500 Ω → 100 kΩで、長寿命の導電性プラスチック抵抗素子でできています。このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 特長と利点:. 電気的角度: 320 ° 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4000000回 抵抗値許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする