商品レビューを投稿する内容量1箱(50個)仕様最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
取り付け穴径:15mm
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:20mm
軸径:6.35 mm
許容差:±20%
直径:23mm
RS NP23シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ(ストップ付). このシリーズのストップ付きRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と堅牢な低プロファイルプラスチック製ボディで構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) シャフト回転寿命: 4,000,000回 電気的角度: 320 ° 機械的的角度: 330 ° 抵抗値許容差: ±20 %注文コード46933819品番173-0753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)