RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様最大抵抗:1kΩ回転数:1定格電力:1W取り付け穴径:15mmエレメント材料:導電性プラスチック取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:20mm軸径:6.35 mm許容差:±20%動作温度 Max:+105℃RS NP23シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と堅牢な低プロファイルプラスチック製ボディで構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) 電気的角度: 340 ° シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 % 注文コード46933828 品番173-0754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:1kΩ
回転数:1
定格電力:1W
取り付け穴径:15mm
エレメント材料:導電性プラスチック
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:20mm
軸径:6.35 mm
許容差:±20%
動作温度 Max:+105℃
RS NP23シリーズ導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータは、1 → 100 kΩの範囲の抵抗オプションを備えています。長寿命の導電性プラスチック抵抗素子と堅牢な低プロファイルプラスチック製ボディで構成されています。 このポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) 電気的角度: 340 ° シャフト回転寿命: 4,000,000回 抵抗値許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする