RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様最大抵抗:1kΩ回転数:10定格電力:2W取り付け穴径:10.32mmエレメント材料:巻線型取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:20.5mm軸径:6.35 mm許容差:±10%直線性:±0.5RS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃) 注文コード46933916 品番173-0747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:1kΩ
回転数:10
定格電力:2W
取り付け穴径:10.32mm
エレメント材料:巻線型
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:20.5mm
軸径:6.35 mm
許容差:±10%
直線性:±0.5
RS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする