RS PRO 巻線ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様最大抵抗:5kΩ回転数:1定格電力:3W取り付け穴径:15mmエレメント材料:巻線型取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだシャフト長さ:68mm軸径:6.35 mm許容差:±10%直径:40mmRS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W 注文コード46934275 品番173-0739
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・内容量67種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:5kΩ
回転数:1
定格電力:3W
取り付け穴径:15mm
エレメント材料:巻線型
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだ
シャフト長さ:68mm
軸径:6.35 mm
許容差:±10%
直径:40mm
RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。. ±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする