RS PRO 巻線型固定抵抗器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗:50Ω定格電力:100Wパッケージ/ケース:アルミハウジング許容差:±5%テクノロジー:巻線型終端スタイル:アキシャル動作温度 Max:+200℃最小温度係数:-100ppm/℃最大温度係数:+100ppm/℃温度係数:±100ppm/℃全体長:88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 注文コード46934309 品番131-1314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:50Ω
定格電力:100W
パッケージ/ケース:アルミハウジング
許容差:±5%
テクノロジー:巻線型
終端スタイル:アキシャル
動作温度 Max:+200℃
最小温度係数:-100ppm/℃
最大温度係数:+100ppm/℃
温度係数:±100ppm/℃
全体長:88mm
RS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする