内容量1個
仕様シリーズ:DLT4最大定格電流:10A最大定格電圧:200 V dc取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:10000MHz寸法:36mm高さ:22mm長さ:36mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃静電容量:4.7nFDLT4シリーズ. ミニチュア円盤型コンデンサとフェライトインダクタの2つの反応型フィルタリングエレメントを組み合わせたセラミック誘電RFI抑制フィルタ スペースが重要なシャーシ取り付け用で、黄銅製のケースに収納 DCラインや信号ラインのローパスフィルタリング用途に最適 ねじ付きでない端が色分けされており、見分けが容易
注文コード46934607
品番239-179