RS PRO 貫通形EMIフィルタ (貫通コンデンサ) DLT4シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:DLT4最大定格電流:10A最大定格電圧:200 V dc取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:10000MHz寸法:36mm高さ:22mm長さ:36mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃静電容量:22nFDLT4シリーズ. ミニチュア円盤型コンデンサとフェライトインダクタの2つの反応型フィルタリングエレメントを組み合わせたセラミック誘電RFI抑制フィルタ スペースが重要なシャーシ取り付け用で、黄銅製のケースに収納 DCラインや信号ラインのローパスフィルタリング用途に最適 ねじ付きでない端が色分けされており、見分けが容易 注文コード46934616 品番239-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:DLT4
最大定格電流:10A
最大定格電圧:200 V dc
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:10000MHz
寸法:36mm
高さ:22mm
長さ:36mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃
静電容量:22nF
DLT4シリーズ. ミニチュア円盤型コンデンサとフェライトインダクタの2つの反応型フィルタリングエレメントを組み合わせたセラミック誘電RFI抑制フィルタ スペースが重要なシャーシ取り付け用で、黄銅製のケースに収納 DCラインや信号ラインのローパスフィルタリング用途に最適 ねじ付きでない端が色分けされており、見分けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする