RS PRO 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード46934677 品番144-4198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は端子種別・種別・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルプラグ / ソケット、5 / 10 / 15 A丸型コネクタ(ねじ山付き)、IP68. RS Proのこのねじ山付きプラグ / ソケットは、各種用途に最適の候補です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 5、7、9、10、12ピンモデル. はんだ付けコンタクト終端. 高品質のナイロン66シェル. パネル切抜き穴径 17又は21 mm 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)400 端子種別はんだ 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ナイロン66 コネクタスタンダード 動作温度(℃)+85 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする