144-4204 RS PRO 丸型コネクタ RS PRO 46934686

RS PRO 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別はんだ種別ソケット注文コード46934686品番144-4204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様前面取り付けプラグ / ソケット、5 / 10 / 15 A丸型コネクタ(ねじ山付き)、IP68. RS Proのこのねじ山付きプラグ / ソケットは、各種用途に最適の候補です。特にこのモデルは、頑丈な大型シェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. IP68等級の防水コネクタ. 材質 プラスチック. 終端: はんだ付け. 5、10、15 Aモデル種別ソケット定格電圧(V)400端子種別はんだ定格電流(A)5材質(ハウジング)ナイロン66コネクタスタンダード動作温度(℃)-25コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする