仕様ケーブルプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級 IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
種別ソケット
定格電圧(V)500 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)30
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタスタンダード
材質(コンタクト)真鍮
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ