仕様2穴フランジ取り付けプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付き2穴フランジパネル取り付けコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級 IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
種別ソケット
定格電圧(V)500 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)30
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-25
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ