仕様ケーブルプラグ / ソケット、5 / 15 / 30 A丸型コネクタ(ねじ山付き)、IP68. RS Proのこのねじ山付きプラグ / ソケットは、各種用途に最適の候補です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 2、3、4、5、7、9、10、12ピンモデル はんだ付けコンタクト終端 高品質のナイロン66シェル パネル切り抜き穴の直径 17 mm
種別ソケット
定格電圧(V)500
端子種別はんだ
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタスタンダード
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール4P
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ