仕様インラインケーブルプラグ / ソケット丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型かつ頑丈なモデルでケーブル対ケーブル(インライン)接続で補強されています。さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。インラインコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. IP68等級の防水コネクタ. 材質 プラスチック. 終端: はんだ付け
種別ソケット
定格電圧(V)400
端子種別はんだ
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-25
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ