仕様2穴フランジ取り付けプラグ / ソケット、5 / 15 / 30 A丸型コネクタ(ねじ山付き)、IP68. RS Proのこのねじ山付きプラグ / ソケットは、各種用途に最適の候補です。この特定のモデルは、大型かつ頑丈なシェルで2穴フランジ取り付け接続で補強されています。さらに、この産業用コネクタは、IP68等級を備えているので、過酷な環境に適しています。オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. 5、7、9、12ピンモデル. はんだ付けコンタクト終端. 高品質のナイロン66シェル. パネル切り抜き穴の直径 21 mm
種別ソケット
定格電圧(V)500
端子種別はんだ
定格電流(A)15
材質(ハウジング)ナイロン66
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-25
コンタクト数7
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ