仕様RS Pro丸型コネクタプラグ(直角). これらのRS Proのミニチュア直角アングルコネクタは、主に低電圧の用途と信号の用途を対象にしています。2ピンから8ピンまで、多様な用途に適したタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流 1 A 定格電圧: 48 V ボディの方向: 直角(90 °)
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)48
端子種別圧着
定格電流(A)1
コネクタミニチュア
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
コンタクトめっき錫