昭和技研工業
スイベルジョイント AS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スタイルNo.2
材質(パッキン)
PTFEシール
最高使用圧力(MPa)
4.1
注文コード
46936836
品番
ASP-2-15A
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・最高使用圧力
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルジョイント
最高温度(℃)
180
材質(パッキン)
PTFEシール
管接続口径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
4.1
仕様
スタイルNo.2
材質
ステンレス
接続ねじ種類
Rc