曜日別特売

スイベルジョイント AS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様スタイルNo.1材質ステンレス最高使用圧力(MPa)4.1注文コード46937055品番ASQ-1-40A
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
形状スイベルジョイント管接続口径Rc1 1/2最高使用圧力(MPa)4.1仕様スタイルNo.1材質ステンレス接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする