RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939053
品番
173-1620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
幅(mm)
11.2
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250、300
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
8、10
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
10P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート