RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別スクリュー 注文コード46939069 品番897-1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS3.5mm超低プロファイルねじ端子基板端子台.3.5mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。この3.5mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1mm2ケーブルエントリを備えています。この3.5mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)6 深さ(mm)8.5 行数1 コンタクト数11 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする